Gyémánt vágótárcsa Super Cantero Evo
Gyémánt vágótárcsa Super Cantero EVO
GYÉMÁNTTÁRCSA-(EVO)-F22,23-D230MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tulajdonságok
- Univerzális alkalmazás gránitban, bazaltban, porfírban, homokkőben, kvarcitban, edzett üvegben, kerámiában, tűzbiztos kőben, cementben, vasbetonban, csempékben stb.
- A nagyobb szegmensmagasságnak és a magasabb minőségű gyémántnak köszönhetően hosszabb élettartamú a tárcsa.
- Megerősített mag a rezgésálló vágáshoz.
- Lézeres vágás a kisebb zajért.
- Gyors vágás és kedvező porelszívás a speciális szegmensgeometriának köszönhetően • A tárcsa testén található lyukak hűtik a tárcsát, és meghosszabbítják az élettartamot.
Előnyök
- A magas vágási teljesítménynek köszönhetően időtakarékos.
- Nagy teljesítményű tárcsa általános körű használatra.
Adatlapok(X)
- Tilos túllépni a megadott maximális üzemeltetési sebességet.
- Vágás közben tilos nyomást kifejteni a tárcsára. A sarokcsiszoló önsúlya elegendő.
- A sarokcsiszolón található nyíl irányának megfelelően szerelje fel a vágótárcsát.
- A vágótárcsa pontosan felhelyezhető a sarokcsiszolóra. A por eltávolítása a karimáról. = Hosszabb élettartam.
- Oldalirányú rezgések vagy elmozdulások kiküszöbölése.
Átmérő (Ø) | 230 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensmagasság | 15 mm |
Szegmensvastagság | 3 mm |
Szegmensszám | 15 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 6600 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
EN szabvány | 13236 |