Longlife & Speed gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa, építési területre, LS
GYÉMÁNTTÁRCSA-LS-ÉPI-F25,4-D300MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Innovatív, speciális mart hornyokkal ellátott lépcsőzetes szegmenskialakítás
A nagyobb sebesség, a vágás során keletkező por jobb elvezetése és a hatékonyabb hűtés érdekében
Egyenletes vágási teljesítmény
A gyémánttartalomnak és a kötés fokozott rugalmasságának köszönhetően
Rendkívül hosszú élettartam
A 15 mm-es szegmensmagasságnak köszönhetően
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, túlságosan alacsony kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a vágási teljesítmény romlik (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyagban, pl. homokkőben végzett több vágással
- Nagyobb keresztmetszetű munkadarabok vágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – az elektromos szerszám súlya önmagában elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet. Sérülésveszély!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használjon megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- A nem megfelelően befogott, helytelenül használt, esetleg sérült csiszolószerszámok veszélyesek és komoly sérülést okozhatnak
Adatlapok(X)
- Régi beton/beton, mosott felületű beton, vasbeton, betontéglák, hornyos burkolólapok, betoncsövek, beton falazótégla és egyéb általános betonanyagok
- Száraz és vizes vágáshoz
- Kézi vágótárcsákon, asztali körfűrészeken és hézagvágókon használható
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 300 mm |
Furat | 25,4 mm |
Szegmensmagasság | 15 mm |
Szegmensvastagság | 3 mm |
Szegmensszám | 24 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 6400 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 100 m/s |
EN szabvány | 13236 |