Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz
Szorítótüske vágó- éstisztítókorongokhoz
ADAPTER MINI VÁGÓKOR.-HOZ (50MM-HEZ
Cikksz. 0664976
EAN 4047376510951
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
0–8 mm-es befogási tartomány
Egyetlen szorítótüske minden befogási tartományhoz.
A szorítócsavar teljesen süllyesztett a szorítótüskében
Nincsenek kiálló menetes részek, amely szűk helyeken is lehetővé teszi a munkavégzést.
Szorítócsavar nagy érintkező felülettel, és jobbos menettel (önszorító hatás)
A tárcsák megbízható tartása.
Szorítócsavar nagy felfekvési felülettel, hosszában hasított
Egyszerűen meghúzható vagy meglazítható egy 17 mm-es villáskulccsal vagy egy lapos csavarhúzóval.
Adatlapok(X)
A következő furatátmérőhöz | 6 mm |
Hosszúság | 54 mm |
Szárátmérő | 6 mm |