Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz

Vágótárcsa rozsdamentes acélhoz, SPEED
VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V2,0-F22,2-D180MM

Cikksz. 0664131802

EAN 4038898435174

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz

Cikksz. 0664131802
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
Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Nagyon gyors vágási idők

  • Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)

  • Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé

  • Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • Munkavégzés közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot.

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)

  • További információkért tekintse át a mellékelt használati útmutatót
  • Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek

  • Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas acélhoz, főleg nemesacélhoz

  • Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásképesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő x Vastagság

180 x 2,0 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

8500 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk