Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz
Vágókorong rozsdamentes acélhoz Speed plus
VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-F22,2-D125MM
ZEBRA




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon gyors vágási idők
- Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)
- Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé
- Nagyon jó törésállóság
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- Munkavégzés közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot.
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- További információkért tekintse át a mellékelt használati útmutatót
- Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Alkalmas acélhoz, főleg nemesacélhoz
- Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!