Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyors vágótárcsa Nemesacélhoz

Vágókorong rozsdamentes acélhoz Speed plus
VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-F22,2-D115MM
ZEBRA

Cikksz. 0664131150
EAN 4038898434559

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Nagyon gyors vágási idők

  • Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)

  • Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé

  • Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen korongot használjon

  • A korongot vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
  • Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek

  • Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas acélhoz és különösen rozsdamentes acélhoz

  • Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásképesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő

115 mm

Vastagság

1 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

13300 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarokcsiszoló EWS 7-115 Basic

EWS 7-115-BASIC-ELEKTR-SAROKCSISZOLÓ-ÚEV

MASTER
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 115 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CEPHEUS
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk