Vágótárcsa, Speed nemesacélhoz
Vágótárcsa rozsdamentes acélhoz, SPEED
VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-HJL-V0,8-F22,2-D115MM
Cikksz. 0664131148
EAN 4038898818939
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon gyors vágási idők
- Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)
- Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé
- Nagyon jó törésállóság
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- Munkavégzés közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot.
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- További információkért tekintse át a mellékelt használati útmutatót
- Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Alkalmas acélhoz, főleg nemesacélhoz
- Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő x Vastagság | 115 x 0,8 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!