Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyors vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez

Vágókorong nemfémekhez/alumíniumhoz Speed
VGKRNG-SP-SÁRGA-ALU-EGY-V1,0-F22,2-D125

Cikksz. 0664121250

EAN 4061975394538

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez

Cikksz. 0664121250

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Nagyon gyors vágási idők

  • Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)

  • Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé

  • Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különösen alkalmas alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez és más színesfémekhez, például sárgarézhez, vörösrézhez, bronzhoz stb.

  • Különösen hatékony vékonyfalú csövek és profilok (pl. ablakprofilok), vékony fémlemezek, tetőburkolatok, ereszcsatornák stb. vágásához

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásképesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő

125 mm

Átmérő x Vastagság

125 x 1,0 mm

Vastagság

1,0 mm

Furat

22,23 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKKUS SAROKCS AWS 18-125 P COMPACT 2X5AH

Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg