Gyors vágótárcsa Alumíniumhoz/színesfémekhez
Vágókorong nemfémekhez/alumíniumhoz Speed
VGKRNG-SP-SÁRGA-ALU-EGY-V1,5-F22,2-D115
Cikksz. 0664121151
EAN 4038898432081


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon gyors vágási idők
- Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)
- Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé
- Nagyon jó törésállóság
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Különösen alkalmas alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez és más színesfémekhez, például sárgarézhez, vörösrézhez, bronzhoz stb.
- Különösen hatékony vékonyfalú csövek és profilok (pl. ablakprofilok), vékony fémlemezek, tetőburkolatok, ereszcsatornák stb. vágásához
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő | 115 mm |
Átmérő x Vastagság | 115 x 1,5 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!