Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágótárcsa, Speed acélhoz

Vágókorong acélhoz Speed
VGKRNG-SP-KÉK-ST-EGY-V2,0-F6-D50MM
ZEBRA

Cikksz. 0664100502
EAN 4038898733034

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Nagyon gyors vágási idők

  • Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)

  • Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé

  • Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • Munkavégzés közben mindig viseljen megfelelő védőruházatot.

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)

  • További információkért tekintse át a mellékelt használati útmutatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Főleg acélhoz alkalmazható

  • Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásképesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő

50 mm

Átmérő x Vastagság

50 x 2,0 mm

Vastagság

2.0 mm

Furat

6.0 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

30500 U/min

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db