Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetjavító egyes készlet, TIME-SERT® 14 darabos

Menetjavító készlet
MENETJAVÍTÓ-KLT-M4X0,7

Cikksz. 06614
EAN 4011231546256

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetjavító egyes készlet, TIME-SERT® 14 darabos

Cikksz. 06614
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
Metrikus menetekhez, perselyekkel és szerszámokkal
Megjegyzés

Kitépődési szilárdság


A kitépődési szilárdság az alkalmazástól (terület széle stb.) és anyagtól függően változhat. emiatt általános információk ezzel kapcsolatban nem adhatók. A laboratóriumban végzett tesztek szerint a Time-Sert menetjavító a legtöbb esetben az eredeti menettel azonos tulajdonságokkal bír.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Csavarmenethez

M4

Tartalmaz: Menetjavító egyes készlet, TIME-SERT® 14 darabos:
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M4X0,7

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M4X0,7

Leírás:
M4
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M4X0,7

Leírás:
M4
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M4X0,7

Leírás:
M4 x 0,7
Mennyiség: 1 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M4X0,7X6

Leírás:
M4 x 0,7; 6 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M4X0,7X8

Leírás:
M4 x 0,7; 8 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x