Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetjavító egyes készlet, TIME-SERT® 14 darabos

Menetjavító készlet
MENETJAVÍTÓ-KLT-M10X1,5

Cikksz. 06611015
EAN 4011231544795

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetjavító egyes készlet, TIME-SERT® 14 darabos

Cikksz. 06611015
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
Metrikus menetekhez, perselyekkel és szerszámokkal
Megjegyzés

Kitépődési szilárdság


A kitépődési szilárdság az alkalmazástól (terület széle stb.) és anyagtól függően változhat. emiatt általános információk ezzel kapcsolatban nem adhatók. A laboratóriumban végzett tesztek szerint a Time-Sert menetjavító a legtöbb esetben az eredeti menettel azonos tulajdonságokkal bír.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Csavarmenethez

M10

Tartalmaz: Menetjavító egyes készlet, TIME-SERT® 14 darabos:
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M10X1,5

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M10X1,5

Leírás:
M10
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M10X1,5

Leírás:
M10 x 1,5
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M10X1,5

Leírás:
M10 x 1,5
Mennyiség: 1 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M10X1,5X14

Leírás:
M10 x 1,5; 14 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M10X1,5X20

Leírás:
M10 x 1,5; 20 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-RM-M10X1,5X14,0

Meghibásodott menetek javítására.
x 25 db
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-RM-M10X1,5X20,0

Meghibásodott menetek javítására.
x 25 db