Önmetsző menetes betét vágóhoronnyal
Menetes betét vágóhoronnyal, acél, horganyzott
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-ÖNM-(DSP)-M10
Cikksz.
0660301100
EAN 4062856402007
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
Időt takarít meg a menetjavítás és a meneterősítés során
- Nagy szilárdságú csavarkötések és egyéb menetes kötések létrehozásához alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. öntöttvasban, alumíniumötvözetekben, műanyagokban, keményfában stb.
- A betéteket egyszerűen becsavarják az előfúrt vagy előöntött furatba
- A menetmetszést az éles szélek és megszakított külső menetek végzik
- Az első menetek a könnyebb menetvágás és beillesztés érdekében kúposak
- A vágóhorony még a munkadarab erős rezgése vagy rázkódása esetén is rögzítve tartja a menetes betéteket.
- Vastagréteg passzivált króm(VI)-mentes cink a jó korrózióvédelem érdekében (korrózióállóság a DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sóspermet vizsgálatok szerint (h): 72 h fehér rozsda/120 vörös rozsda)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Alkalmazások a teljes fém- és műanyag-feldolgozó iparban
- Menetmegerősítés alacsony nyírószilárdságú szerszámokon, pl. öntöttvas, alumíniumötvözetek, műanyagok, keményfa stb.
- Kiszakadt menetek javításához
- Szokásos alkalmazások:
- Könnyűfémekhez és fémekhez, kb. 400 N/mm² szilárdságig
- Öntöttvashoz, kb. 220 HB keménységig
- Műanyag és üvegszál-erősítésű műanyag
(Javasoltak az eredeti alkatrészen végzett vizsgálatok, különösen a szélek közelében.)
Anyag | Acél, kéregedzett |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (d) | M10 |
Hosszúság (L) | 18 mm |
Külső átmérő x Menetemelkedés (D) | 14 x 1,5 mm |
Min./max. furatátmérő | 12,7-13,4 mm |