Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance
Menetmetsző tartó, EN 22568 Performance
MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-30X11

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is
Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokhoz képest, köszönhetően az új szerszámgeometriának és a kisebb gyártási tűrésekkel rendelkező új gyártási eljárásnak
Kényelmes használat
A finoman járó, sűrűn recézett, strapabíró rögzítőcsavarok csavarhúzó nélkül teszik lehetővé a menetmetsző befogását
Fenntartható termelés
Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos menetmetsző test
Adatlapok(X)
A menetmetszőt a menetmetszőtartó nyílásába, a középső csavar magasságába kell helyezni. Először a középső csavart kell meghúzni csavarhúzó segítségével. Ezután a két szemben lévő csavart kell meghúzni, hogy a menetmetsző megfelelően legyen befogva. Ezt a lépést a hátralévő két csavar meghúzása követi, amelyek biztosítják a menetmetsző rögzítését. Ezután a menetmetszőt függőlegesen kell a munkadarabra helyezni. A két fogantyúnak köszönhetően a kezelő nagyobb erőt fejthet ki, így a metszés egyszerűen elvégezhető. A „HSS Performance” és a „HSCo Multi Performance” menetmetszők kétoldalas metszési képességüknek köszönhetően mindkét oldalról használhatók. Menetmetszésnél elegendő mennyiségű kenőanyagot kell használni. Két fordulat után a menetmetszés egy rövid visszafordítással megszakítható.
Anyag | Cink formaöntvény |
Belső átmérő x Magasság | 30 x 11 mm |
Hosszúság | 260 mm |
Min./max. menetvágási terület, metrikus | 10-11 mm |
Min./max. finommenet-vágási terület, metrikus | 10-11 mm |
Min/max. menetvágási terület, Whitworth (W-menet), collos | 3/8-7/16 hüvelyk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!