Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet 14 részes. HSCo többfunkciós zsákfurathoz M3–M12

Menetfúró készlet, többf., zsákfurat, 14 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-HSCO-MULTI-(M3-M12)

Cikksz. 0658800014
EAN 4065233072114

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró készlet 14 részes. HSCo többfunkciós zsákfurathoz M3–M12

Cikksz. 0658800014
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
MFD Speed premium nagysebességű fúrókkal és többfunkciós menetfúrókkal zsákfurathoz a sokoldalú használatért szinte bármilyen anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Spirálfúrószár


  • A Speed geometriának köszönhetően akár 50%-kal gyorsabb a hagyományosan köszörült spirálfúrószáraknál

  • 135°-os csúcsszög és optimalizált kereszt kihegyezés az elsőrendű központosításhoz

  • Exkluzív Vario spirál

  • Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)

  • Kizárólag a Würthnél kapható


Gépi menetfúró


  • Rugalmas használat akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban a kiegészítő sokszögalakú szár révén, amely megakadályozza a fúrótokmányban az elfordulást.

  • Megfelelő a hagyományos alkalmazásokhoz, köszönhetően a négyszögletes rögzítésű egyenes szár tartásának

  • Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával

  • Akár háromszor hosszabb élettartam a Würth összes bevonat nélküli gépi menetfúrójánál

  • Kitűnő forgácselvezetés, meggátolja a forgácsok felhalmozódását

  • Kizárólag a Würthnél kapható


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Gőzölt

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Alumíniumötvözetek, Alumínium, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek

Vágási értékek
Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet 14 :
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,5

Leírás:
2.5 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3

Leírás:
3.3 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,2

Leírás:
4.2 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0

Leírás:
5.0 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,8

Leírás:
6.8 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,5

Leírás:
8.5 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,2

Leírás:
10.2 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF-M3

Leírás:
M3 x 0,5
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M4

Leírás:
M4 x 0,7
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M5

Leírás:
M5 x 0,8
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M6

Leírás:
M6 x 1,0
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M8

Leírás:
M8 x 1,25
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF-M10

Leírás:
M10 x 1,5
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-MPF M12

Leírás:
M12 x 1,75
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x