Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet 14 részes. HSCo többfunkciós átmenő furatos M3–M12

Menetfúró készlet, többf., átm. furat, 14db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ÁTM-HSCO-MULTI-(M3-M12)
ZEBRA

Cikksz. 0658700014
EAN 4065233070790

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

MFD Speed premium nagysebességű fúrókkal és többfunkciós átmenő furatos menetfúrókkal a sokoldalú használatért szinte bármilyen anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Spirálfúrószár


  • A Speed geometriának köszönhetően akár 50%-kal gyorsabb a hagyományosan köszörült spirálfúrószáraknál

  • 135°-os csúcsszög és optimalizált kereszt kihegyezés az elsőrendű központosításhoz

  • Exkluzív Vario spirál

  • Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)

  • Kizárólag a Würthnél kapható


Gépi menetfúró


  • Rugalmas használat akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban a kiegészítő sokszögalakú szár révén, amely megakadályozza a fúrótokmányban az elfordulást.

  • Megfelelő a hagyományos alkalmazásokhoz, köszönhetően a négyszögletes rögzítésű egyenes szár tartásának

  • Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával

  • Akár háromszor hosszabb élettartam a Würth összes bevonat nélküli gépi menetfúrójánál

  • Kitűnő forgácselvezetés, meggátolja a forgácsok felhalmozódását

  • Kizárólag a Würthnél kapható


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljesen el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.

Darabszám a készletben

14 PCS

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

Vágóél anyaga

HSCo

Surface

Gőzölt

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

M24–M30 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M24 M30
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hőre keményedő műanyagok 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
M14-M20 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M14 M16 M20
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hőre keményedő műanyagok 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
M2-M3 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hőre keményedő műanyagok 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
M8–M12 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M8 M10 M12
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titán < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hőre keményedő műanyagok 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
M4–M6 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M4 M5 M6
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titán < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hőre keményedő műanyagok 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet 14 :
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,5

ZEBRA
Leírás:
2.5 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3

ZEBRA
Leírás:
3.3 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,2

ZEBRA
Leírás:
4.2 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0

ZEBRA
Leírás:
5.0 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,8

ZEBRA
Leírás:
6.8 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,5

ZEBRA
Leírás:
8.5 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,2

ZEBRA
Leírás:
10.2 mm
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M3

ZEBRA
Leírás:
M3 x 0,5
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M4

ZEBRA
Leírás:
M4 x 0,7
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M5

ZEBRA
Leírás:
M5 x 0,8
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M6

ZEBRA
Leírás:
M6 x 1
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M8

ZEBRA
Leírás:
M8 x 1,25
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-MPF-M10

ZEBRA
Leírás:
M10 x 1,5
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN376-MPF-M12

ZEBRA
Leírás:
M12 x 1,75
Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Mennyiség: 1 x