Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo SMART STEP kombinált menetfúró

Kombinált menetfúró, HSCo SMART STEP
GMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M10

Cikksz. 0658581000
EAN 4065746562232

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSCo SMART STEP kombinált menetfúró

Cikksz. 0658581000
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
Prémium kombinált menetfúró SMART STEP technológiával a pontos fúráshoz, menetvágáshoz és süllyesztékmaráshoz/sorjázáshoz egyetlen munkafolyamatban, már vastagabb munkadarabokhoz is max. 2xD anyagvastagságig, és szinte minden anyaghoz.

3 az 1-ben – fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban


Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos



SMART STEP-technológia


  • Akár 100%-kal gyorsabb munka, mint a hagyományos kombinált menetfúrókkal

  • Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is

  • A nagyon pontos, tökéletesen kör alakú furatok kifogástalan alapot biztosítanak a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz

  • Fáradtságmentes fúrás


A lemezacél megmunkálásán felül a prémium kombinált menetfúró vastagabb munkadarabokhoz is alkalmas


A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)



A prémium kombinált menetfúró szinte minden anyaghoz alkalmas


SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag



Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest


SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag



Méretpontos átmenő furat menet az ISO 2 (6H) szerint



A 3 oldalú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással


A 3 oldalú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít, és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Csak átmenő lyukak meneteihez alkalmas

  • A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges.

  • Akkus fúrócsavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.

  • Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas átmenő lyukak készítésére nemvasfémekben, például alumíniumban és sárgarézben, valamint műanyagokban, legfeljebb 2xD anyagvastagságig, kézi és rögzített használatra egyaránt.

  • Alkalmas max. 1000 N/mm² szilárdságú acél anyagok és maximum 2xD anyagvastagságú fémöntvények megmunkálására rögzített használat esetén; maximum 1,5xD anyagvastagságig kézi használat esetén.

  • Rögzített használat esetén alkalmas maximum 1xD anyagvastagságú nemesacélok és titán megmunkálására.
Útmutató
  • Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztékmaráshoz/sorjázáshoz.

  • Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

  • Ügyeljen arra, hogy egyenes vonalban dolgozzon. Mindenképpen kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!

  • A kombinált menetfúró irányváltása előtt mindenképpen el kell távolítani a szerszám összes menetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.

Menettípus x névleges átmérő

M10

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 2xD

Minőség

ZEBRA-Premium

A következő géptípushoz:

Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép

Menetemelkedés

1,5 mm

Hosszúság

127 mm

Szárátmérő

12,0 mm

Négylap méret

9,0 mm

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Gőzölt

Száralak

Háromoldalú és hengeres szár kombinációja, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
Vágási értékek
Vágási értékek
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz