Kombinált menetfúró készlet HSCo SMART STEP, 6 darab
Kombi menetfúró szár, HSCo, SMART STEP 6 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-(M3-M10)



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben – fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
SMART STEP-technológia
- Akár 100%-kal gyorsabb munka, mint a hagyományos kombinált menetfúrókkal
- Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is
- A nagyon pontos, tökéletesen kör alakú furatok kifogástalan alapot biztosítanak a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz
- Fáradtságmentes fúrás
A lemezacél megmunkálásán felül a prémium kombinált menetfúró vastagabb munkadarabokhoz is alkalmas
A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)
A prémium kombinált menetfúró szinte minden anyaghoz alkalmas
SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest
SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag
Méretpontos átmenő furat menet az ISO 2 (6H) szerint
A 3 oldalú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással
A 3 oldalú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít, és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság
- Csak átmenő furatok meneteihez alkalmas
- A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges.
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
- Alkalmas átmenő furatok készítésére nemvasfémekben, például alumíniumban és sárgarézben, valamint műanyagokban, legfeljebb 2xD anyagvastagságig, kézi és rögzített használatra egyaránt.
- Alkalmas max. 1000 N/mm² szilárdságú acél anyagok és maximum 2xD anyagvastagságú fémöntvények megmunkálására rögzített használat esetén; maximum 1,5xD anyagvastagságig kézi használat esetén.
- Rögzített használat esetén alkalmas maximum 1xD anyagvastagságú nemesacélok és titán megmunkálására.
- Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
- Ügyeljen arra, hogy egyenes vonalban dolgozzon. Mindenképpen kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!
- A kombinált menetfúró irányváltása előtt mindenképpen el kell távolítani a szerszám összes menetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 2xD |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Gőzölt |
A következő géptípushoz: | Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Réz, kevéssé ötvözött |
Vágási értékek |
Vágási értékek |

GMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5