Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró készlet Nemesacél, NeoTap átmenő furat, M3-M12, 14 db

Menetfúró kaz., HSCo SpyroTap, zöld, 14 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ÁTM-HSCO-ZÖLD-(M3-M12)

Cikksz. 0655700014
EAN 4065746747523

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gépi menetfúró készlet Nemesacél, NeoTap átmenő furat, M3-M12, 14 db

Cikksz. 0655700014
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
Precíziós spirálfúrókból és átmenő furathoz való menetfúrókból álló készlet ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1000 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Spirálfúrószár


  • Nagy forgácstér és kis mag a gyors fúráshoz, tökéletes forgácselvezetéssel

  • Nagyon pontos csúcsgeometria a pontos furatokhoz, ideális magfúró furatokhoz


Gépi menetfúró


  • Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és spirális bemenet kombinációja

  • A legújabb készremunkálási eljárásnak köszönhetően homogenizált felületszerkezet

  • Extrahosszú horony az optimalizált hűtőfolyadék-ellátáshoz a mély menetek esetében

  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében

  • A homlokszöget pontosan nemesacélhoz alakították ki


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljes mértékben el kell távolítani a szerszám spirális bemenetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites

Tartalmaz: Gépi menetfúró készlet Nemesacél, NeoTap átmenő furat, M3-M12, 14 :
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D2,5

Leírás:
2.5 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D3,3

Leírás:
3.3 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D4,2

Leírás:
4.2 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D5,0

Leírás:
5.0 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Leírás:
6.8 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D8,5

Leírás:
8.5 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D10,2

Leírás:
10.2 mm
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M3

Leírás:
M3 x 0,5
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M4

Leírás:
M4 x 0,7
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M5

Leírás:
M5 x 0,8
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M6

Leírás:
M6 x 1,0
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M8

Leírás:
M8 x 1,25
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M10

Leírás:
M10 x 1,5
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo NeoTap zöld átmenő furat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-ZÖLD-M12

Leírás:
M12 x 1,75
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
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
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz