Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS SMART STEP kombinált menetfúró szár

Kombi menetfúró szár, HSS SMART STEP
GMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M4

Cikksz. 0653930400
EAN 4062856844265

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS SMART STEP kombinált menetfúró szár

Cikksz. 0653930400
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
Rövid, kombinált HSS menetfúró egyedülálló SMART STEP technológiával a rendkívül precíz fúráshoz, menetvágáshoz és süllyesztéshez/sorjátlanításhoz egyetlen műveletben.

3 az 1-ben – fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban


Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos



Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező kombinált menetfúró


  • Akár 100%-kal gyorsabb munka, mint a hagyományos HSS kombinált menetfúróknál

  • Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is

  • A nagyon pontos, tökéletesen kör alakú furatok kifogástalan alapot biztosítanak a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz

  • Fáradtságmentes fúrás


Méretpontos átmenő furat menet az ISO 2 (6H) szerint



1/4 colos hatszög foglalat


Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Általában csak max. 1xD anyagvastagságú átmenőfurat-menetekhez használható

  • A DIN74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges

  • Akkus furócsavarozókban, kézi fúrógépekben, fúrógépekben és oszlopos fúrógépekben való használatra.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tökéletes átmenő furatokhoz alumíniumban, sárgarézben és műanyagokban 1xD értékig (pl. M6 = 6 mm anyagvastagság).

  • Emellett ideális ötvözetlen és ötvözött acéllemezek megmunkálásához 600 N/mm² szilárdságig, valamint temperöntvény megmunkálásához is
Útmutató
  • A fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a fordulatszámot a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. A különböző anyagokhoz és szerszámátmérőkhöz ajánlott vágási paraméterek megtalálhatók a vágási paraméterek áttekintő táblázatában.

  • Használjon elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot.

  • Ügyeljen arra, hogy az anyagra merőlegesen dolgozzon. Kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!

  • A kombinált menetfúró minden menetének át kell mennie a furaton, mielőtt irányt váltana. Ellenkező esetben a szerszám vagy a vágóélek eltörhetnek.

Menettípus x névleges átmérő

M4

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Színesfém, Acél, Öntvény

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 1xD

Minőség

ZEBRA-Premium

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Menetemelkedés

0,7 mm

Hosszúság

40 mm

Szárátmérő

7,18 mm

Vágóél anyaga

HSS

Bevonat

Sima

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

600 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4) gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz