Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db
Kombi menetfúró szár készlet, HSS SMART STEP, 6 db
GMFÚRÓ-KLT-KOMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező kombinált menetfúró
- Akár 100%-kal gyorsabb a HSS kombinált menetfúróknál
- Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor
- A nagyon pontos kör alakú furatok a tökéletes előkészítést jelentik a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz
- Kis erőfeszítéssel végzett fúrás
Méretpontos átmenőfurat-menetek az ISO 2 (6H) szerint
1/4"-os hatlapú szár
Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
Kizárólag a Würthnél kapható
Kompakt és praktikus, ORSY® rendszernek megfelelő rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
- Általában csak max. 1xD anyagvastagságú átmenőfurat-menetekhez használható
- A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz
Adatlapok(X)
- Tökéletes átmenő furatokhoz alumíniumban, sárgarézben és műanyagokban 1xD értékig (M6 = 6 mm anyagvastagság).
- Emellett ideális ötvözetlen és ötvözött acéllemezek megmunkálásához 600 N/mm² szilárdságig, valamint temperöntvény megmunkálásához is
- Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. A különböző anyagokhoz és szerszámátmérőkhöz ajánlott vágási értékek megtalálhatók a vágási paraméterek áttekintő táblázatában.
- Használjon elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot.
- Mindig egyenesen tartsa a szerszámot munka közben. Kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!
- A kombinált menetfúró megfordítása előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám összes menete átment a furaton. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a vágóélek szakadásához vagy a szerszám meghibásodásához vezethet.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 1xD |
Vágóél anyaga | HSS |
Bevonat | Sima |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 600 N/mm² |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |