HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
Gépi menetfúró HSCo kék C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M8
Cikksz. 065308
EAN 4011231541114
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Optimalizált mikrogeometria és átlósan lépcsőzött menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M8 |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Szárátmérő | 8,0 mm |
Négylap méret | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Magfuratátmérő | 6,8 mm |
Spirál szög | 40° (jobb) |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2 (6H) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél |