Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

Gépi menetfúró HSCo kék C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M3
ZEBRA

Cikksz. 065303
EAN 4011231540964

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSCo kék gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376

Cikksz. 065303

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.

Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.

  • A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki

  • Optimalizált mikrogeometria és átlósan lépcsőzött menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest
Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ
Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M3

Menetemelkedés

0,5 mm

Hosszúság

56 mm

Szárátmérő

3,5 mm

Négylap méret

2,7 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Forma

C

Magfuratátmérő

2,5 mm

Spirál szög

40° (jobb)

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk