Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes

Menetmetsző, HSS WN M-menet, 7 részes, Syska
MNTMETSZŐ-KLT-HSS-WN-ACÉL-PRFM-(M3-M12)

Cikksz. 0652536007
EAN 4065233073517

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes

Cikksz. 0652536007
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
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek). Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Rugalmasan használható akkus fúrócsavarozóval és esztergagépen


A gyári szabványú, 25x9 mm külső átmérőjű menetmetszőkkel időtakarékosan elvégezhetők a méretpontos vágások (M3–M10) és a külső menetek javítása (M3–M12) a hárompofás befogótokmányban a speciális fejlesztésű adapterrel való együttes használata mellett (Cikksz.:0659999001).



Gazdaságosan használható manuálisan


Öt szerszám helyett csak egy menetmetszőtartó szükséges M3-M12 külső menetek manuális vágásához.



Kiemelkedő teljesítmény


  • Akár kétszer hosszabb élettartam a felületnitridálásnak és az újonnan kifejlesztett szerszámgeometriának köszönhetően

  • Kiváló forgácselvezetés a vágás irányában a kezdő horonynak köszönhetően


Nagyfokú folyamatbiztonság


a leppelt, nitridált felületnek és a hosszabb vágóélnek köszönhetően



Egyszerűen használható


  • Egyszerűbb vágás és kisebb nyomaték a hagyományos menetmetszőkhöz képest

  • Kisebb súrlódás a hagyományos menetmetszőkhöz képest

  • Mindkét oldalon használható a kétoldalas vágóélnek köszönhetően


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

  • A menetmetszők hagyományos menetmetszőtartókkal manuális használatra, esztergán és akkus fúrócsavarozóval történő használatra egyaránt alkalmasak (0659 990 001 cikkszámú elemmel).

  • Manuális használat esetén vegye figyelembe a következőket: A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Két fordulat után a menetmetszés egy rövid visszafordítással megszakítható.

  • Akkus fúrócsavarozókkal vagy esztergagépeken történő használat esetén vegye figyelembe a speciálisan erre a célra tervezett adapter kezelési útmutatóját, 0659999001 cikksz.

Darabszám a készletben

7 darab

Anyag

HSS

Tartalmaz: Menetmetszőtartó HSS Performance M3-M12 szabványos metrikus ISO-menetekhez 7 részes:
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M3

Leírás:
3 mm; M3
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M4

Leírás:
4 mm; M4
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M5

Leírás:
5 mm; M5
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M6

Leírás:
6 mm; M6
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M8

Leírás:
8 mm; M8
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M10

Leírás:
10 mm; M10
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez
1 x
HSS Performance menetmetsző standard metrikus ISO menetekhez

MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M12

Leírás:
12 mm; M12
HSS nagy teljesítményű, nitridált menetmetsző szabványos metrikus ISO-menetek gyártásához és javításához a DIN 13 szabványnak megfelelően, akkus fúrócsavarozókkal vagy manuálisan, menetmetszőtartóval egyaránt használható 900 N/mm² szilárdságú acélban, öntöttvasban és nemvas-fémekben (pl.: alumínium, alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek)
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-25X9

Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
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
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz