Zsaluolaj spray Korrózióálló, poliészter bevonatú acéltartály
Zsaluolaj-porlasztó készülék
FORMALEVÁLASZTÓ-OLAJ-PERMETEZŐ-6BAR-6L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy működési tartomány
Flexibilis 2,5 m-es spiráltömlő, biztosítással
Kellemes munkavégzés
A sárgaréz permetezőcső 360°-ban elforgatható, és a beállítható irány elősegíti a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzést.
Optimális eloszlás
A precíziós finom fúvókás lapos sugarú fúvóka egyenletesen és takarékosan oszlatja el a zsaluolajat.
Gyorsan és könnyen újratölthető
A nagyméretű töltőnyílás lehetővé teszi az eszköz gyors feltöltését.
Szennyeződésmentes
A szennyeződések a tölcsér fedelének köszönhetően nem jutnak be a tartályba.
Biztonságos tárolás
A permetező- és hosszabbító csövekhez kialakított tartórésznek köszönhetően a csövek biztonságosan tárolhatók.
Adatlapok(X)
SZÓRÓCSŐFÚVÓKA-ZSALUOLAJPORL-KÉSZÜLÉKHEZ
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!