Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Longlife & Speed spirálfúró készlet, 165 mm hasznos hosszúság 6 részes

KÍGYÓFÚRÓ-KLT-LS-6DB-165MM

Cikksz. 0650776165

EAN 4061975509413

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Longlife & Speed spirálfúró készlet, 165 mm hasznos hosszúság 6 részes

Cikksz. 0650776165
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
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében

Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirálfúrókhoz képest


  • Különleges felületkezelés

  • Eltolt fúró fej

  • Speciálisan kialakítású elővágó geometria

  • Újonnan kifejlesztett menetes hegy


Ideális puhafákhoz és az összes keményfához (az egzotikus keményfákat, pl. Azobé/Bongossi, is beleértve)


Újonnan kifejlesztett menetes hegy



A még kisebb súrlódással járó, független előtolás miatt minimális erőkifejtésre van szükség


Új vágóél geometria



Tökéletes forgácselvezetés és iránystabilitás mély furatokhoz


Optimalizált spirális vágóél geometria



Hatszöges szár (7 mm-es átmérő felett)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


Használata időt takarít meg


A Würth kiegészítő süllyesztőjének használatával (12 mm-es átmérő fölött) a fúrás és a süllyesztés egy munkafázisban elvégezhető



Kizárólag a Würthnél érhető el

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A LONGLIFE & SPEED spirálfúró kézi megvezetésű vagy rögzített (pl. CNC megmunkáló központok, fa épületváz központok) állapotban egyaránt használható mély és méretpontos furatok gyors fúrásához fában (pl. szarufákban, gerendákban). Ezzel kapcsolatban a fordulatszám-táblázatban lévő vágási értékeket az anyagtól függően be kell tartani.

Munkahossz

165 mm

Darabszám a készletben

6 darab

Fordulatszám-táblázat
Átmérő [mm-ben] Puhafa (teljes hossz>320 mm) Puhafa (teljes hossz<320 mm) Keményfa
6 1000 ford./perc 1400 ford./perc 800 ford./perc
8 1000 ford./perc 1400 ford./perc 800 ford./perc
10 1000 ford./perc 1200 ford./perc 600 ford./perc
12 1000 ford./perc 1100 ford./perc 600 ford./perc
14 1000 ford./perc 1000 ford./perc 600 ford./perc
16 900 ford./perc 900 ford./perc 500 ford./perc
Tartalmaz: Longlife & Speed spirálfúró készlet, 165 :
1 x
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HENG-6X165MM

Leírás:
6 mm Munkahossz: 165 mm
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-8X165MM

Leírás:
8 mm Munkahossz: 165 mm
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-10X165MM

Leírás:
10 mm Munkahossz: 165 mm
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-12X165MM

Leírás:
12 mm Munkahossz: 165 mm
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-14X165MM

Leírás:
14 mm Munkahossz: 165 mm
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró, Longlife & Speed

KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-16X165MM

Leírás:
16 mm Munkahossz: 165 mm
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében
Mennyiség: 1 x
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
Adapter spirálfúró plus-hoz SDS-Plus befogószáron

ADAPTER-(KÍGYÓFÚRÓ-PLUS)-PLUSHOZ

SDS-Plus szárral való munkához
x 1 db
Feltűzhető süllyesztő Plus spirálfúróhoz

SÜLLYESZTŐ-KÍGYÓFÚRÓ-D65MM

Két vágóéllel és fogazott vágóéllel