Spirálfúró, Longlife & Speed
Spirálfúró, Longlife & Speed
KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-18X250MM
Cikksz. 0650771825
EAN 4061975509628
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirálfúrókhoz képest
- Különleges felületkezelés
 - Eltolt fúró fej
 - Speciálisan kialakítású elővágó geometria
 - Újonnan kifejlesztett menetes hegy
 
Ideális puhafákhoz és az összes keményfához (az egzotikus keményfákat, pl. Azobé/Bongossi is beleértve)
Újonnan kifejlesztett menetes hegy
A még kisebb súrlódással járó, független előtolás miatt minimális erőkifejtésre van szükség
Új vágóél geometria
Tökéletes forgácselvezetés és iránystabilitás mély furatokhoz
Optimalizált spirális vágóél geometria
Hatszöges szár (7 mm-es átmérő felett)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
 - Optimális erőátvitel
 - Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
 - A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
 
Használata időt takarít meg
A Würth kiegészítő süllyesztőjének használatával (12 mm-es átmérő fölött) a fúrás és a süllyesztés egy munkafázisban elvégezhető
Nagyobb hasznos hosszak
A Würth hosszabbító 22 mm-es átmérő felett használható
Kizárólag a Würthnél kapható
Adatlapok(X)
A LONGLIFE & SPEED spirálfúró kézi megvezetésű vagy rögzített (pl. CNC megmunkáló központok, fa épületváz központok) állapotban egyaránt használható mély és méretpontos furatok gyors fúrásához fában (pl. szarufákban, gerendákban). Ezzel kapcsolatban a fordulatszám-táblázatban lévő vágási értékeket az anyagtól függően be kell tartani.
Átmérő  | 18 mm  | 
Hosszúság  | 320 mm  | 
Munkahossz  | 250 mm  | 
Hosszabbítóval használható  | Nem  | 
Adapterrel használható  | Igen  | 
Száralak  | Hatlapú  | 
| Fordulatszám-táblázat | |||
| Átmérő [mm-ben] | Puhafa (teljes hossz>320 mm) | Puhafa (teljes hossz<320 mm) | Keményfa | 
| 6 | 1000 ford./perc | 1400 ford./perc | 800 ford./perc | 
| 8 | 1000 ford./perc | 1400 ford./perc | 800 ford./perc | 
| 10 | 1000 ford./perc | 1200 ford./perc | 600 ford./perc | 
| 12 | 1000 ford./perc | 1100 ford./perc | 600 ford./perc | 
| 14 | 1000 ford./perc | 1000 ford./perc | 600 ford./perc | 
| 16 | 900 ford./perc | 900 ford./perc | 500 ford./perc | 
| 18 | 800 ford./perc | 800 ford./perc | 500 ford./perc | 
| 20 | 700 ford./perc | 700 ford./perc | 400 ford./perc | 
| 25 | 600 ford./perc | 600 ford./perc | 300 ford./perc | 
| 30 | 500 ford./perc | 500 ford./perc | 300 ford./perc | 
| 35 | 400 ford./perc | 400 ford./perc | 300 ford./perc | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!