Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró, Longlife & Speed

Spirálfúró, Longlife & Speed
KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-12X390MM

Cikksz. 0650771239

EAN 4061975509710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró, Longlife & Speed

Cikksz. 0650771239
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
Nagy teljesítményű spirálfúró újonnan kifejlesztett menetes heggyel és élgeometriával, eltolt vágófejjel és speciális felületkezeléssel a minimális súrlódással járó optimális feszítés, valamint az elővágó menetfúró jelentősen hosszabb élettartamának érdekében, puhafákban és az összes keményfában kialakított mély furatok esetében

Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirálfúrókhoz képest


  • Különleges felületkezelés

  • Eltolt fúró fej

  • Speciálisan kialakítású elővágó geometria

  • Újonnan kifejlesztett menetes hegy


Ideális puhafákhoz és az összes keményfához (az egzotikus keményfákat, pl. Azobé/Bongossi is beleértve)


Újonnan kifejlesztett menetes hegy



A még kisebb súrlódással járó, független előtolás miatt minimális erőkifejtésre van szükség


Új vágóél geometria



Tökéletes forgácselvezetés és iránystabilitás mély furatokhoz


Optimalizált spirális vágóél geometria



Hatszöges szár (7 mm-es átmérő felett)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


Használata időt takarít meg


A Würth kiegészítő süllyesztőjének használatával (12 mm-es átmérő fölött) a fúrás és a süllyesztés egy munkafázisban elvégezhető



Nagyobb hasznos hosszak


A Würth hosszabbító 22 mm-es átmérő felett használható



Kizárólag a Würthnél kapható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A LONGLIFE & SPEED spirálfúró kézi megvezetésű vagy rögzített (pl. CNC megmunkáló központok, fa épületváz központok) állapotban egyaránt használható mély és méretpontos furatok gyors fúrásához fában (pl. szarufákban, gerendákban). Ezzel kapcsolatban a fordulatszám-táblázatban lévő vágási értékeket az anyagtól függően be kell tartani.

Átmérő

12 mm

Hosszúság

460 mm

Munkahossz

390 mm

Hosszabbítóval használható

Nem

Adapterrel használható

Igen

Száralak

Hatlapú

Fordulatszám-táblázat
Átmérő [mm-ben] Puhafa (teljes hossz>320 mm) Puhafa (teljes hossz<320 mm) Keményfa
6 1000 ford./perc 1400 ford./perc 800 ford./perc
8 1000 ford./perc 1400 ford./perc 800 ford./perc
10 1000 ford./perc 1200 ford./perc 600 ford./perc
12 1000 ford./perc 1100 ford./perc 600 ford./perc
14 1000 ford./perc 1000 ford./perc 600 ford./perc
16 900 ford./perc 900 ford./perc 500 ford./perc
18 800 ford./perc 800 ford./perc 500 ford./perc
20 700 ford./perc 700 ford./perc 400 ford./perc
25 600 ford./perc 600 ford./perc 300 ford./perc
30 500 ford./perc 500 ford./perc 300 ford./perc
35 400 ford./perc 400 ford./perc 300 ford./perc
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter spirálfúró plus-hoz SDS-Plus befogószáron

ADAPTER-(KÍGYÓFÚRÓ-PLUS)-PLUSHOZ

SDS-Plus szárral való munkához
x 1 db
Feltűzhető süllyesztő Plus spirálfúróhoz

SÜLLYESZTŐ-KÍGYÓFÚRÓ-D65MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk