Spirálfúró, Longlife & Speed
Spirálfúró, Longlife & Speed
KÍGYÓFÚRÓ-LS-HATL-12X165MM
Cikksz. 0650771216
EAN 4061975509499
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirálfúrókhoz képest
- Különleges felületkezelés
- Eltolt fúró fej
- Speciálisan kialakítású elővágó geometria
- Újonnan kifejlesztett menetes hegy
Ideális puhafákhoz és az összes keményfához (az egzotikus keményfákat, pl. Azobé/Bongossi is beleértve)
Újonnan kifejlesztett menetes hegy
A még kisebb súrlódással járó, független előtolás miatt minimális erőkifejtésre van szükség
Új vágóél geometria
Tökéletes forgácselvezetés és iránystabilitás mély furatokhoz
Optimalizált spirális vágóél geometria
Hatszöges szár (7 mm-es átmérő felett)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Használata időt takarít meg
A Würth kiegészítő süllyesztőjének használatával (12 mm-es átmérő fölött) a fúrás és a süllyesztés egy munkafázisban elvégezhető
Nagyobb hasznos hosszak
A Würth hosszabbító 22 mm-es átmérő felett használható
Kizárólag a Würthnél kapható
Adatlapok(X)
A LONGLIFE & SPEED spirálfúró kézi megvezetésű vagy rögzített (pl. CNC megmunkáló központok, fa épületváz központok) állapotban egyaránt használható mély és méretpontos furatok gyors fúrásához fában (pl. szarufákban, gerendákban). Ezzel kapcsolatban a fordulatszám-táblázatban lévő vágási értékeket az anyagtól függően be kell tartani.
Átmérő | 12 mm |
Hosszúság | 235 mm |
Munkahossz | 165 mm |
Hosszabbítóval használható | Nem |
Adapterrel használható | Igen |
Száralak | Hatlapú |
| Fordulatszám-táblázat | |||
| Átmérő [mm-ben] | Puhafa (teljes hossz>320 mm) | Puhafa (teljes hossz<320 mm) | Keményfa |
| 6 | 1000 ford./perc | 1400 ford./perc | 800 ford./perc |
| 8 | 1000 ford./perc | 1400 ford./perc | 800 ford./perc |
| 10 | 1000 ford./perc | 1200 ford./perc | 600 ford./perc |
| 12 | 1000 ford./perc | 1100 ford./perc | 600 ford./perc |
| 14 | 1000 ford./perc | 1000 ford./perc | 600 ford./perc |
| 16 | 900 ford./perc | 900 ford./perc | 500 ford./perc |
| 18 | 800 ford./perc | 800 ford./perc | 500 ford./perc |
| 20 | 700 ford./perc | 700 ford./perc | 400 ford./perc |
| 25 | 600 ford./perc | 600 ford./perc | 300 ford./perc |
| 30 | 500 ford./perc | 500 ford./perc | 300 ford./perc |
| 35 | 400 ford./perc | 400 ford./perc | 300 ford./perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!