Süllyesztő mélységbeállító ütközővel
Süllyesztő mélységbeállító ütközővel
SÜLLYESZTŐFÚRÓ-(HW)-D5MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vizuálisan állandó csavaros csatlakozás
A süllyesztési mélység egy csavarral rögzíthető, biztosítva az állandó mélységet. A skála segítségével a süllyesztési mélység milliméteres pontossággal beállítható. Süllyesztési mélység: 2-9 mm.
A felületen nem lesznek égésnyomok vagy karcolások
A szintén forgó műanyag polimer vezetőgyűrű megakadályozza a felület véletlen sérülését.
Hosszú élettartam és tiszta süllyesztésű csavarfej
A volfrám-karbid betétes süllyesztő lehetővé teszi a tiszta, repedésmentes süllyesztékmarást.
Adatlapok(X)
Trópusi faanyagok, például bangkirai, keményfa, puhafa, rostlemezek, műanyag bevonatú rostlemezek.
Névleges furatátmérő | 5 mm |
Hosszúság | 92 mm |
Süllyesztőátmérő | 13 mm |
Vágóél anyaga | Karbid |