Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztő mélységbeállító ütközővel

Süllyesztő mélységbeállító ütközővel
SÜLLYESZTŐFÚRÓ-(HW)-D4MM
ZEBRA

Cikksz. 0650700400
EAN 4050642414365
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztő mélységbeállító ütközővel

Cikksz. 0650700400
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
Profi süllyesztékmaró teraszépítéshez, 1/4”-os, E típusú bittartóval.

Vizuálisan állandó csavaros csatlakozás


A süllyesztési mélység egy csavarral rögzíthető, biztosítva az állandó mélységet. A skála segítségével a süllyesztési mélység milliméteres pontossággal beállítható. Süllyesztési mélység: 2-9 mm.



A felületen nem lesznek égésnyomok vagy karcolások


A szintén forgó műanyag polimer vezetőgyűrű megakadályozza a felület véletlen sérülését.



Hosszú élettartam és tiszta süllyesztésű csavarfej


A volfrám-karbid betétes süllyesztő lehetővé teszi a tiszta, repedésmentes süllyesztékmarást.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Trópusi faanyagok, például bangkirai, keményfa, puhafa, rostlemezek, műanyag bevonatú rostlemezek.

Névleges furatátmérő

4 mm

Hosszúság

78 mm

Süllyesztőátmérő

13 mm

Vágóél anyaga

Karbid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk