Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

LONGLIFE & SPEED precíziós fa spirálfúró készlet 10 részes

Precíziós fa spirálfúró, LS, 10 db, Syska
SPIRÁLFÚRÓ-FA-KLT-LS-(D3-10)-10DB

Cikksz. 0650310010
EAN 4099618448782

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A professzionális fafúró ideális különféle fafajták precíz és szakadásmentes fúrásához, és kifejezetten kemény, bevonatos faforgácslemezekhez alkalmas.
  • Pontos és szakadásmentes fúrás a legjobb furatminőség érdekében az optimalizált elővágók révén

  • Optimális vezetés a furatokban és tökéletes dübelillesztés a dupla vezetőélnek köszönhetően

  • Jelentősen megnövelt élettartam

  • Csökkentett súrlódás és kis erőkifejtés a könnyű fúrás érdekében

  • Ideális központosítás az optimalizált hegy révén

  • Újonnan kifejlesztett horonygeometria a problémamentes forgácselvezetéshez

  • ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas minden fafajtához, valamint fa kompozit anyagokhoz és különösen kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.

  • Precíz faipari munkákhoz (asztalosmunkák, restaurálás, műszerkészítés, ácsmunkák, makettkészítés, összeszerelés stb.)

Darabszám a készletben

10 darab

Ajánlott fordulatszámok
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320
Tartalmaz: LONGLIFE & SPEED precíziós fa spirálfúró készlet 10 részes:
1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D3,0MM

Leírás:
Átmérő: 3.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D4,0MM

Leírás:
Átmérő: 4.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 1 x
2 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D5,0MM

Leírás:
Átmérő: 5.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 2 x
2 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D6,0MM

Leírás:
Átmérő: 6.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 2 x
1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D7,0MM

Leírás:
Átmérő: 7.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D8,0MM

Leírás:
Átmérő: 8.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

SPIRÁLFÚRÓ-FA-LS-D9,0MM

Leírás:
Átmérő: 9.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED
1 x
Precíziós fa spirálfúró, LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-WO-LS-D10,0MM

Leírás:
Átmérő: 10.0 mm
A professzionális fafúró precíz és szakadásmentes fúrást tesz lehetővé különféle fafajtákban, és különösen alkalmas kemény, bevonatos faforgácslemezekhez.
Mennyiség: 1 x