Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2 VÁGÓÉLŰ SDS-PLUS ÜTVEFÚRÓ Red Stripe

Ütvefúró, Plus REDSTRIPE
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D6,0-L160-WL100MM

Cikksz. 0648776016
EAN 4050641831866

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális átmenő furatok kialakításához téglában, habarcsban, beton falazóblokkokban és betonacél (acélmerevítés) nélküli öntött betonban

SDS-plus szár


Két kerek horony axiális rögzítéshez és két ékhorony az optimális nyomatékátvitelhez. Max. 5 kg-os elektromos kalapácsokhoz alkalmazható.



Kiváló fúrási tulajdonságok


Jó furatgeometriát biztosít a mechanikus dübelek további felhasználásához, amelyek nagyon precíz és egyenletes fúrási átmérőt igényelnek.



Egyenletes fúrást tesz lehetővé


A volfrámkarbid-betétes hegygeometria elvezeti a port a hegytől és optimális fúrást biztosít.



Megnövelt tartósság


A megerősített keményfém elem nagyobb tartósságot biztosít.



Nagyfokú törésállóság


A magerősítésű kihordó spirál teszi ezt lehetővé.



2 vágóéles, U alakú vágóél kivitel


Hatékony porelszívást és normál élettartamot biztosít



Pontos fúrási tulajdonságok


Nagyon jó furatgeometriát biztosít a dübelek és horgonycsavarok további felhasználásához.

Megjegyzés
  • Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.

  • Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Falazat:


Átmenő furat betonban és téglában, kiválóan alkalmas betonacélhoz, menetes szárakhoz és vegyi dübelekhez.



Szaniter:


Víz-, gáz- és légkondicionáló csövek általános rögzítéséhez betonfalakra és mennyezetre.



Villanyszerelés:


Elektromos kapcsolótáblák és elektromos szerelőcsövek telepítéséhez



Ajtók/ablakok:


Fa és alumínium keretek elhelyezéséhez



Ácsmunkák:


Bútorok fali szerkezetén műanyag tiplik és csavarok használatával.



Fémmegmunkálás:


Használható acél/nemesacél korlátok, lépcsők, stb. felszereléséhez kialakított furatok utómegmunkálási folyamataihoz.

Átmérő (Ø)

6 mm

Hosszúság

160 mm

Munkahossz

100 mm

Vágóélek száma

2 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk