Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2 VÁGÓÉLŰ SDS-PLUS ÜTVEFÚRÓ Red Stripe

Ütvefúró, Plus REDSTRIPE
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D12,0-L210-WL150MM

Cikksz. 0648771221

EAN 4050641832221

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2 VÁGÓÉLŰ SDS-PLUS ÜTVEFÚRÓ Red Stripe

Cikksz. 0648771221
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
Ideális átmenő furatok kialakításához téglában, habarcsban, beton falazóblokkokban és betonacél (acélmerevítés) nélküli öntött betonban

SDS-plus szár


Két kerek horony axiális rögzítéshez és két ékhorony az optimális nyomatékátvitelhez. Max. 5 kg-os elektromos kalapácsokhoz alkalmazható.



Kiváló fúrási tulajdonságok


Jó furatgeometriát biztosít a mechanikus dübelek további felhasználásához, amelyek nagyon precíz és egyenletes fúrási átmérőt igényelnek.



Egyenletes fúrást tesz lehetővé


A volfrámkarbid-betétes hegygeometria elvezeti a port a hegytől és optimális fúrást biztosít.



Megnövelt tartósság


A megerősített keményfém elem nagyobb tartósságot biztosít.



Nagyfokú törésállóság


A magerősítésű kihordó spirál teszi ezt lehetővé.



2 vágóéles, U alakú vágóél kivitel


Hatékony porelszívást és normál élettartamot biztosít



Pontos fúrási tulajdonságok


Nagyon jó furatgeometriát biztosít a dübelek és horgonycsavarok további felhasználásához.

Megjegyzés
  • Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.

  • Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Falazat:


Átmenő furat betonban és téglában, kiválóan alkalmas betonacélhoz, menetes szárakhoz és vegyi dübelekhez.



Szaniter:


Víz-, gáz- és légkondicionáló csövek általános rögzítéséhez betonfalakra és mennyezetre.



Villanyszerelés:


Elektromos kapcsolótáblák és elektromos szerelőcsövek telepítéséhez



Ajtók/ablakok:


Fa és alumínium keretek elhelyezéséhez



Ácsmunkák:


Bútorok fali szerkezetén műanyag tiplik és csavarok használatával.



Fémmegmunkálás:


Használható acél/nemesacél korlátok, lépcsők, stb. felszereléséhez kialakított furatok utómegmunkálási folyamataihoz.

Átmérő (Ø)

12 mm

Hosszúság

210 mm

Munkahossz

150 mm

Vágóélek száma

2 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk