Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Adapter Quadro-L koronafúróhoz

Adapter koronafúróhoz, Quadro-L
ADAPTER-ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-(F.EDRL-QL)
ZEBRA

Cikksz. 0648120000
EAN 4099618125829

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Elszívó adapter gyorszárral Single Quadro-L koronafúrókhoz
  • A fúrószár gyors és egyszerű cseréje a gyorszárnak köszönhetően

  • Többször használható és különböző fúrószárátmérőkkel kombinálható (fenntartható és költségtakarékos)
Megjegyzés
  • Csak Single Quadro-L koronafúróval együtt használható

  • Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót

  • Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához

  • Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez

  • Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.

  • Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót

Hosszúság

55 mm

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS40-M AUTOMATA

MASTER
Építkezéseken is használható sokoldalú és biztonságos porszívó M-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
x 1 db