Plus Quadro-L ütvefúró szár
Ütvefúró, Plus Quadro-L
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-QL-D12,0-L360-AL310MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az élettartam jelentős javulása betonacélban és betonban
- A négy vágóéllel, tömör keményfém fejjel (átm. 5–20 mm) és az egy darabból álló keményfém elemmel, valamint a Csúcs kialakítással (átm. 22–32 mm) rendelkező innovatív és szimmetrikus fejgeometriának köszönhetően
- A vágóéleken lévő betonacél vezetőélek megakadályozzák, hogy a fúró beszoruljon vagy kitérjen a középpontból, amikor a betonban pl. vasalatot ér
Észrevehetően gyorsabb fúrás
A továbbfejlesztett hegygeometria erős élekkel, további porhornyokkal és ívelt vágóélekkel (5–20 mm átmérő) gyors fúrási folyamatot biztosít, és a fúrási törmeléket a furatporkihordó spirálhoz továbbítja
Új, többzónás furatporkihordó spirál optimalizált átmérővel az észrevehetően megnövelt törésállóság, jobb fúrási sebesség és a fúrási törmelék optimális eltávolítása érdekében
- Váltakozó széles és keskeny spirálhornyok a Speed és a Heavy Duty kivitelekben, és optimalizált spirális magszilárdság, valamint széles hornyok és vastagabb mag a fej területén az 5–20 mm-es változat esetén
- Spirál megerősített maggal, csökkentett súly és jelentős spiráltérfogat-növekedés a 22–32 mm-es változat esetén
Precíz pontfúrás
A különleges önközpontosító fúróhegy a homogén és sima átmenetekkel precíz pontfúrást tesz lehetővé
Konvex szárvég és átmeneti zóna
A szár gömb alakú vége és az átmeneti zóna (sima átmenet a spirálról a szárra 18 mm-es átmérőtől) az ütési energia célzottabb és ezáltal hatékonyabb átvitelét biztosítja a fúrócsúcsra, ezzel gyorsabb fúrási előrehaladást tesz lehetővé
Kopásjelzők a fúrófejen
A dübelfuratok méretpontosságának értékelésére szolgáló mutatók
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható.
- Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges
- Hosszú fúrószárak használatakor végezzen előfúrást egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral
Adatlapok(X)
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 4 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Átmérő (Ø) | 12 mm |
Hosszúság | 360 mm |
Munkahossz | 310 mm |
Vágóélek száma | 4 darab |
Spirálok száma | 4 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!