Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Plus Quadro-L Vario ütvefúrószár
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D8,0-L465-AL400
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megerősítéseknek köszönhetően sokkal jobb kompatibilitás
A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria (max. Ø 10 mm tömör keményfém fejjel) meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.
Észrevehetően gyorsabb fúrás
A fejlett csúcsgeometria és a vágóélek aszimmetrikus emelkedése jobb fogást biztosítanak.
Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt
- A fúrókorona átmérőjéhez igazodó fejgeometria
- 5–16 mm: Egy darabból álló keményfém betét – az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhető nagy stabilitás.
- 18-32 mm: Több darabból álló keményfém betét a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez.
Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen
A Vario furatliszt kihordó spirál, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel biztosítja a kisebb súrlódást, a nagy stabilitást és az ütés energiájának maximális átadását.
Optimális megvezetés a furatban
A négy vágóéllel és négy-spirálos geometriával rendelkező fúrókorona biztosítja, hogy a fúró tökéletesen megvezetve hatol be a furatba.
Precíz pontfúrás
A speciális önközpontosító csúcs nagy pontosságú pontfúrást biztosít.
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Nagy fúrószárhosszak esetén végezzen előfúrást egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
Adatlapok(X)
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 4 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Átmérő (Ø) | 8 mm |
Hosszúság | 465 mm |
Munkahossz | 400 mm |
Vágóélek száma | 4 darab |
Spirálok száma | 4 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!