Quadro-L koronafúró, használható SDS-Plus befogóhoz
Koronafúró, Plus Quadro-L
FÚRÓSZÁR-PLUS-QL-D20-L550-WL400MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pormentes fúrás a közvetlenül a furatnál történő porelszívásnak köszönhetően, így nincs szükség utólagos tisztításra
- A különösen nagy elszívócsatornáknak köszönhetően a fúrási törmelék nagyon gyorsan eltávolítható és nagyon alacsony az eltömődés kockázata
- A levehető elszívóhüvelynek köszönhetően nagyon könnyen tisztítható
- A jelentősen kisebb porképződésnek köszönhetően védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól
- A fúrószár gyors és egyszerű cseréje az újrafelhasználható, kompakt elszívó adapternek köszönhetően (különböző fúrószár-átmérőkkel kombinálható, fenntartható és költségtakarékos)
- A négy vágóéllel ellátott szimmetrikus tömör keményfém fej nagyon hosszú élettartamot biztosít, és meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér
- Nagyon könnyű és pontos menetfúrás a speciális önközpontosító hegynek köszönhetően
- Minden M porosztályú tanúsítvánnyal rendelkező általános porszívóhoz
- Figyelmeztetés: Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
Adatlapok(X)
- Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót
Átmérő (Ø) | 20 mm |
Hosszúság | 550 mm |
Munkahossz | 400 mm |
Vágóélek száma | 4 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 4 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!