Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Quadro-L koronafúró, használható SDS-max befogóhoz

Koronafúró, Max Quadro-L
FÚRÓSZÁR-MAX-QL-D22-L650-WL400MM
ZEBRA

Cikksz. 0647022265
EAN 4099618125881

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon gyors moduláris ütvefúró porelszívó funkcióval, nagyon hosszú élettartamú, szimmetrikus tömör keményfém fej négy vágóéllel és különösen nagy elszívócsatornákkal. Elszívó adapterrel.
  • Pormentes fúrás a közvetlenül a furatnál történő porelszívásnak köszönhetően, így nincs szükség utólagos tisztításra

  • A különösen nagy elszívócsatornáknak köszönhetően a fúrási törmelék nagyon gyorsan eltávolítható és nagyon alacsony az eltömődés kockázata

  • A levehető elszívóhüvelynek köszönhetően nagyon könnyen tisztítható

  • A jelentősen kisebb porképződésnek köszönhetően védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól

  • A fúrószár gyors és egyszerű cseréje az újrafelhasználható, kompakt elszívó adapternek köszönhetően (különböző fúrószár-átmérőkkel kombinálható, fenntartható és költségtakarékos)

  • A négy vágóéllel ellátott szimmetrikus tömör keményfém fej nagyon hosszú élettartamot biztosít, és meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér

  • Nagyon könnyű és pontos menetfúrás a speciális önközpontosító hegynek köszönhetően

  • Minden M porosztályú tanúsítvánnyal rendelkező általános porszívóhoz
Megjegyzés
  • Figyelmeztetés: Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!

  • Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót

  • Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához

  • Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez

  • Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.

  • Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót

Átmérő (Ø)

22 mm

Hosszúság

650 mm

Munkahossz

400 mm

Vágóélek száma

4 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 4 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS40-M AUTOMATA

MASTER
Építkezéseken is használható sokoldalú és biztonságos porszívó M-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
x 1 db
Összekötőhüvely ETS 150 típushoz/koronafúróhoz

CSATLAKOZÓ-PORELSZÍVÓS-FÚRÓSZÁR-ETS 150

Elektromosan vezető szerszámhüvely légszivárgásszeleppel
x 1 db