Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi menetfúrókészlet kazettában HSS, DIN 352, 21 db

Kézi menetfúró klt HSS DIN 352 21 db M3-M12
KMFÚRÓ-KLT-(M3-M12)-JE-1SA

Cikksz. 063901
EAN 4011231531511

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egy elővágó menetfúrót (A forma), egy igazító menetfúrót (D forma) és egy készrevágó menetfúrót (C forma) tartalmaz M3–M12 méretekben a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, színesfémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig

Kézi menetfúró HSS DIN 352 metrikus ISO menetekhez a DIN 13 szerint



Tartalma: 21 db


  • Egy készlet (elővágó/utánvágó/készrevágó menetfúró) M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 méretekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

21 darab

Anyag

HSS

Tartalmaz: Kézi menetfúrókészlet kazettában HSS, DIN 352, 21 :
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT1-(M1-10)

ZEBRA
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRM-MRT1,5-(M1-12)

ZEBRA
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT2-(M4-12)

ZEBRA
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT3-(M5-20)

ZEBRA
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT4-(M9-27)

ZEBRA
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT5-(M12-33

ZEBRA
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz