Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Duplafúró, HSS WN, RN típus

Duplafúró, HSS WN, RN típusú
DUPLAFÚRÓ-FÉM-HSDIN1897-HSS-D3,3MM

Cikksz. 063633
EAN 4011231530385

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fúrók vékony acéllemezeken végzett munkákhoz, csúcsszög: 130°

Pontos fúrás


A robusztus, extra rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít.



Öncentrírozó


A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélhoz

Megmunkálandó anyag

Acél

Átmérő (Ø)

3.3 mm

Hosszúság (l1)

49 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

12 mm

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db