Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MAGMA
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, RN MAGMA típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MAGMA-D6,8
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), valamint akár 50%-kal nagyobb vágási fordulatszám a bevonat nélküli fúrókoronákhoz képest
Különleges Magma többrétegű bevonat
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Öntöttvas, Titán, Speciális ötvözet |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 6.8 mm |
Hosszúság (l1) | 109 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 69 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 130 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1400 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Rugóacél, Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Jelmagyarázat |
vc = vágási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám (ford./perc) |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
12,5–16,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 12,5 mérettől | átm. 16,0 mérettől | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ||||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Nemesacélok | |||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 |
Kemény anyagok | |||||||||
Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Műanyagok | |||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 477 | 716 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | ettől kezdve: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Kemény anyagok | ||||||||||||
Rugóacélok | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!