Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

Spirálfúró HSCo DIN 338 RN OXID
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D11,5

Cikksz. 0626001150
EAN 4052712044021

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus

Cikksz. 0626001150
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
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

Gyors fúrás optimális forgácselvezetéssel


Nagy forgácstér és kis mag



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés
  • A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.

  • Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ahol a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

11,5 mm

Hosszúság (l1)

142 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

94 mm

Szárátmérő

11,5 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Oxid kivitelben

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz