Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSCo DIN 338 RN OXID
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D2,8






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors fúrás optimális forgácselvezetéssel
Nagy forgácstér és kis mag
Ideális magfuratokhoz
Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.
- Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ahol a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 2,8 mm |
Hosszúság (l1) | 61 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 33 mm |
Szárátmérő | 2,8 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Oxid kivitelben |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 130 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Vágási értékek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!