Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 db

Spirálfúró, HSS DIN 338, RN, 118°, 19 db, Syska
SPIRÁLF-KLT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19DB

Cikksz. 0625000019
EAN 4065233072046

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Nagy törésállóság


Forgácsmentes gyártási folyamat



Ideális építőipari, valamint olyan szerelési alkalmazásokhoz, melyek nem igényelnek nagy pontosságot


Robusztus és tartós kivitel



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására


Gőzkezelt felület



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

19 darab

Minőség

Würth-Standard

Száralak

Hengeres

Megmunkálandó anyag

Acél

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Nem

Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 19 :
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,0MM

Leírás:
1.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,0MM

Leírás:
10.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,5MM

Leírás:
1.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,0MM

Leírás:
2.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

Leírás:
2.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,0MM

Leírás:
3.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,5MM

Leírás:
3.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM

Leírás:
4.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM

Leírás:
4.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

Leírás:
5.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,5MM

Leírás:
5.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,0MM

Leírás:
6.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,5MM

Leírás:
6.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,0MM

Leírás:
7.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,5MM

Leírás:
7.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,0MM

Leírás:
8.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

Leírás:
8.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,0MM

Leírás:
9.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,5MM

Leírás:
9.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
Üres kazetta DIN 338 spirálfúróhoz
1 x
Üres kazetta DIN 338 spirálfúróhoz

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Leírás: Kompakt üres doboz DIN 338 szabványú spirálfúrókhoz, kompatibilis az ORSY® rendszerrel
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db