Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 29 db

Spirálfúró, HSS DIN 338, SMART STEP, 29 db, Sysko
SPIRÁLF-KLT-HSS- DIN338-SMARTSTEP-29DB
ZEBRA SMART STEP

Cikksz. 0624930029
EAN 4065746543187

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű fúrószár egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös fúráshoz, akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, Trespa vagy szitanyomó lemezek), színesfémekhez, tömör- és kemény-, valamint puha- és könnyűfához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható, négy további átm. 3,3, 4,2, 6,8 és 10,2 mm-es közepes méretben M3–M12 menetekhez.

Az eredeti SMART STEP: az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúrószár (2,5 mm-es átmérőtől)



Pontos körkörös furatok



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása


Jelentősen gyorsabb, mint a hagyományos, köszörült hegyű spirálfúrók



Tökéletes a szegecsekés menetes csapok kifúrásához



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés

Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tökéletes a fémlemezekbe és vékony falú profilanyagokba (pl. alumínium- vagy ablakprofilokba) szánt szegecsfuratok és menetes csapok kifúrásához.

  • Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirál fafúrókhoz képest.

  • Ideális a tömör anyagokkal (pl. az akár 1000 N/mm² szilárdságú acéllal, az alumíniummal vagy műanyaggal) végzendő, nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkához.

Darabszám a készletben

29 darab

Minőség

ZEBRA-Premium

Száralak

Háromlapú csap

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Színesfém, Fa, Keményfa

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Alumínium, Alumínium (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Szerszámacélok

Bevonat

Többszörös finomítás

Vágóél anyaga

HSS

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 12,5 mérettől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,038 358 537 0,040 286 430 0,042
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,038 358 537 0,040 286 430 0,042
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,038 358 537 0,040 286 430 0,042
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,038 696 895 0,040 557 716 0,042
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 15 23 382 585 0,038 298 457 0,040 238 366 0,042
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 382 585 0,038 298 457 0,040 238 366 0,042
Fa
Puha- és könnyű fa 21 30 535 764 0,041 418 597 0,044 334 477 0,046
Tömör és keményfa 18 27 458 687 0,038 358 537 0,041 286 430 0,043
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,010 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 15 23 4777 7324 0,010 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 4777 7324 0,010 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Fa
Puha- és könnyű fa 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Tömör és keményfa 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 573 859 0,035
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 573 859 0,035
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 573 859 0,035
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03 1114 1433 0,035
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 477 732 0,035
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 477 732 0,035
Fa
Puha- és könnyű fa 21 30 1061 1516 0,030 836 1194 0,033 668 955 0,038
Tömör és keményfa 18 27 909 1364 0,030 716 1074 0,032 573 859 0,036
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Szerszámacélok ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gyorsacél ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,020 2229 2866 0,025
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,020 955 1464 0,025
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,020 955 1464 0,025
Fa
Puha- és könnyű fa 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Tömör és keményfa 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 29 :
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
1 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
1.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
2.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
2.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
3.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
3.3 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
3.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
4.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
4.2 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
4.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
5.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
5.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
6.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
6.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
6.8 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
7.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
7.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
8.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
8.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
9.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
9.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
10.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
10.2 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
10.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-11,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
11.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-11,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
11.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-12,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
12.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-12,5MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
12.5 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-13,0MM

ZEBRA SMART STEP
Leírás:
13.0 mm
Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk