Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró, HSS, DIN 1897, RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,2






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb munkafolyamat és fáradságmentesebb munkavégzés
Optimalizált keresztköszörülés
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
Ideális magfuratokhoz
Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel
Gőzkezelt felület
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 22 mm |
Szárátmérő | 4,2 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 130 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!