Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus

Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130°
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN340-HSS-D9,5

Cikksz. 0624200950
EAN 4053479562544

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus

Cikksz. 0624200950
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
A hosszú precíziós fúró akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz alkalmas.

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb munkafolyamat és fáradságmentesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülés



Precíz pontfúrás


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel


Gőzkezelt felület



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Ha a spirálfúrót a DIN 340 szabvány szerint használja, ajánlatos előfúrással egy központosító furatot készíteni. Az NC-központfúróink (cikkszám: 063644...) ideálisak erre a célra.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélhoz

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

9,5 mm

Hosszúság (l1)

175 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

115 mm

Szárátmérő

9,5 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
Vágási értékek
Vágási értékek
Vágási értékek
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve