Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 338, RW típus

Spirálfúró, HSS, DIN 338, RW típus
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-RW-D4,2

Cikksz. 0624110420
EAN 4052712049408

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSS DIN 338, RW típus

Cikksz. 0624110420

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Professzionális fúró alumíniumhoz puha és hosszú forgácsú anyagok pontos fúrásához akár 600 N/mm² szilárdságig (pl. alumínium és alumíniumötvözetek ≤ 10% Si-tartalommal, cink, vörösréz, hőre keményedő műanyagok).

Pontos fúrás


A stabil, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít



Öncentrírozó


A keresztköszörülés eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló a központosítás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre



Hosszú élettartam


A köszörült gyorsacél (HC: High Speed Cutting) alapanyag és a precíz vágóél geometria állandó furatméretet eredményez, ugyanakkor magas fokú pontosságot és hosszú élettartamot biztosít



Kiváló forgácselvezetés


A felületkezeletlen spirálhorony kitűnő forgácseltávolítást biztosít a furatból
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
A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Színesfém

Minőség

ZEBRA-Premium

Átmérő (Ø)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

75 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

43 mm

Szárátmérő

4,2 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Sima

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

600 N/mm²

Anyag alcsoport

Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Műanyagok, hőre keményedő

Vágási értékek
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz