Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, 130°
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM

Cikksz. 0624000400

EAN 4045989446858

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Cikksz. 0624000400
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
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb munkafolyamat és fáradságmentesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülés



Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel


Gőzkezelt felület



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Átmérő (Ø)

4,0 mm

Hosszúság (l1)

75 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

43 mm

Szárátmérő

4,0 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 1,0 átmérőtől 2,0 átmérőtől 2,5 átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Kulcs
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 12,5 átmérőtől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Vágási értékek
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 6,3 átmérőtől 8,0 átmérőtől 10,0 átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Vágási értékek
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 3,15 átmérőtől 4,0 átmérőtől 5,0 átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Műanyagok
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz